フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 19315932 品番 P216KW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。
安心の車検対応、1年保証です。
【製品特長】
・LEDでハロゲン同等の配光を実現!
・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!
・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!
・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!
断然「白」 【アルティメットホワイト】
・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!
・6100K
こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】
・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!
・3000K

タイプH16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W)7 色温度(K)6100 光束(Lm)1000 (車両1台分) 光色ホワイト 口金その他
注意
※本バルブは保安基準で定める「発光色」の性能評価を満たしています。
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている取扱説明書を良くお読みいただき、内容をご理解された上で、正しくご使用下さい。
※本製品は、フォグランプ専用バルブです。他のランプには絶対に使用しないで下さい。
※また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
※ご購入前にお車のバルブ型式を必ずご確認下さい。また、ランプ内のハロゲンバルブを確認し、最上部のツバが真上に向いているランプに装着して下さい。詳しくは、パッケージに記載の「ご購入前にご確認下さい」をご覧下さい。
※本製品を車両に装着する場合は、専門知識を必要とする場合がありますので、必ず自動車整備工場またはカーディーラー等で行なって下さい。
※本製品には+-の極性があります。取り付け前に必ず仮接続にて点灯を確認の上、ご使用下さい。
※本製品は上記の通り車検対応ですが、灯具の形状(ソケットの向け・灯具の劣化など)によって点灯時の明るさ、及び色の見栄えが変わる場合があり、車検検査場によっては車検に通らない場合もあります。
※製品の仕様・生産は、予告なく変更・中止となる場合がありますので予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19315932
2016-06-29
用途:
フォグを、ハロゲンの電球色から替えてみました。
清澄運輸株式会社 様

思ったより、明るさが無いかな・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする