曜日別特売
MLA-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所) 19316072

MLA-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所) 19316072
MLA-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所) 19316072
MLA-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所) 19316072
MLA-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所) 19316072

LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー(ボディ)
内容量1個注文コード19316072品番MLA-4AB2S
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)
※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。
※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。
【国土交通省型式承認品】
【日本小型船舶検査機構検定合格品】
当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。
2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。
但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。
図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。

シルバー(ボディ)発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
注意
※第二種三色灯及び第二種白灯は全長12m未満の帆船に適用されます。
※第二種紅灯は、2個必要となります。(全長12m未満を除く)
※また、運行不自由時に掲げるもので、それ以外の目的では使用しないで下さい。
※第二種紅灯は、電球交換式であり電球の不点灯にご注意下さい。
※電球を交換する場合は、メーカー製の船灯専用補修電球をご使用下さい。
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※取付後は定期的に点検を実施し、特に、LEDの不点灯にはご注意下さい。
※レンズが汚れたままで航行することは、危険であると共に、十分な機能が出ない場合がありますので、ご注意下さい。
※船灯のLED不点灯及び破損時は、ASSY交換となります。
※本製品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19316063
2021-09-08
用途: 小型船検査の夜間航行受けるため。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴あけ加工されたステンレス製の取り付け台とビスをセット販売してくれると一層よかったと思う。

対象商品 : 19316063
2020-12-10
用途: 船舶検査用

性能、デザインともに満足です。もう少し安ければ、あと、配線が横に出せないのは改善してもらいたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19316072
2020-07-21
用途: 小型船舶装備品
不動産業

LED灯で明るく消費電力も少ないようです。耐久性もありこれからは必需品かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする