ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

(81件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19316492 品番M6510-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。

最高使用圧力(MPa)1.47 用途エアーツール用ホースに。 材質ポリウレタン 質量(kg)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40〜60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 特性耐寒/柔軟性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※使用流体以外の流体に使用しないでください。
※使用温度範囲内および使用圧力内でご使用ください。
※塗装現場で使用される際はアース構造を持った製品をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19316492 M6510-010 60848575 6.5×10×10 ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 1本 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社阪神コンプレッサー 様

初めて購入しましたが日本製に驚いたのと材質も良さそうです。よければまた購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
19316544
2023-01-26
用途:
タイヤ交換
製造業

希望の長さに切って使いたかったのでホースとカプラーを別に購入しました

対象商品:
19316508
2022-12-30
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが古くなり破れた為メンテナンス交換 
使用には問題なく使用できてます。
アウトレット品ですが品質も良く良い商品です。
納品段取りありがとう御座いました。

2023-01-08
用途:
塗装作業、エアツール使用時
4444モータリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使っていたものが古くなり硬化していたので、買い換えに選ばせてもらいました。安くて使いやすいです。

対象商品:
19316508
2022-10-13
用途:
コンプレッサー用
その他業種

コンプレッサーからやや離れた(コンプレッサーは重いから上等に移動できない)ところ
への延長ホースとして。
既存の10mと合わせて総長さ30mで圧風がけとして使用。

1人が参考にしています
2023-03-20
用途:
機械のメンテナンス等

2020年6月に購入し、2022年8月にひび割れてエア漏れしだしました。
日影部分です。
安かろう悪かろうでした。
モノタロウブランドは二度と買いません。
安物買いの銭失いになります。

1人が参考にしています
2023-01-17
用途:
車両へのエアー供給に使用
運輸・通信業

使用目的のため赤色のホースが欲しく、こちらの商品が赤色とのことで購入したのですが、私の目には橙色にしか見えません…

対象商品:
19316492
2022-10-30
用途:
エアーツール補修
石井輪業 様

もう少し肉厚で耐圧なものがこの価格帯であると助かります。
少し耐圧が足りなく、耐久性にものたりないかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02
質問:
屋外でも使用可能でしょうか。
回答:
こちらは屋内でご使用頂く商品となります。ポリウレタンは加水分解などによる劣化が始まり、
高湿度下では劣化が促進されますので屋外使用には不向きと考えられます。
2021-12-20
質問:
RoHS2発行対応可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-12-20

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする