養生テープ 弱粘着

(1068件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード19316754 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

しなやかで曲面への追随性も高い、弱粘着タイプ。
手切れ性がよく、糊残りも少なく剥がしやすいため作業効率が上がります。
耐候性・耐水性も抜群です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)約0.13 基材ポリエステル(表面ポリエチレンコーティング) 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.4以上 引張強度(N/10mm)30以上(実測値) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※この製品は養生用テープです。その他の用途には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※天然石、御影石、大理石等の石材類及び塩ビ製品への貼付けは行わないでください。
※養生後、テープを早く剥すと破断する恐れがありますので、ゆっくり剥してください。
※粘着剤特有のにおいがありますので、換気の良い所でのご使用をお勧めします。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

まっすぐ切れる!しっかり貼れる!そのうえ糊残りが少ない!

手切れ性が良く、まっすぐに切れます。
粘着力は弱粘着の中でも高く、しっかり貼れるわりに、剥がした後の糊残りも少なく作業性抜群!
養生用だけではもったいない!!豊富なカラーバリエーションで用途によって使い分け、役立つおすすめ活用術!

距離を取ろう

ミーティングブースや休憩室など使用不可の席にも。きれいに剥がせて家具等を傷めません!

一時的な位置表示に

タイルカーペットや床に貼っても剥がしやすく、使用後の片づけも簡単!

油性ペンで文字も書ける

引越し荷物の仕分けなど、テープの色で分類分け出来るので作業もスムーズに!


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
糊残りが少ない!万能テープ
(注文コード 19316745)
マスキング、仮どめ、梱包どめその他

マスキング作業や仮どめしてはがす時も、のりが残らずとても良い。
梱包時にも使用でき、万能養生テープ!
価格も安いのでよし!

貼りやすく剥がしやすい
(注文コード 19316745)
塗装作業時、部品や段ボールの蓋の仮止め

貼りやすく、剥がしやすいので養生用だけでなく段ボール、ワーク、部品などの仮止めによく使いますが重宝しています。剥がした後も接着剤が残らないのがいいです。

養生だけじゃない!
(注文コード 29868773)
ちょっとした仮止め

別に養生テープを多用するような業界じゃない一般の方でも これを使い出すといろいろと便利なのを知ってもらいたい。 ガムテープよりも弱く、かといってセロハンテープよりは しっかり、でもはがしやすくはがすと綺麗。使えばわかります。

カラーが充実!
(注文コード 29868764)
マスキング養生

接着が強すぎず、ちょうどよい頃合いで貼れて剥がせる。 カラーも充実していてマスキング養生以外にも、かなり重宝している。 一押しのアイテムです。

手で簡単かつ綺麗に切れる
(注文コード 38416867)
メモ書き、普段使い

手で簡単かつ綺麗にちぎれ、粘着力は強すぎず弱すぎずといった感じで使いやすい。表面もあまりボコボコしていないので細いペンでもメモを書きやすい。柔らかめで気に入ったので星5。

用途によって色が変えられる
(注文コード 29868764)
簡易的な大工のための養生に使用

今まで使ったことのない青色、粘着力等はそん色無く使用する部位によって色が変えられるのは分かりやすくなりこれからも定期的にリピート購入します。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19316754 - 80304755 - 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 1箱(30巻) 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1068
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19316745
2025-11-25
用途:
仕事に使用

なんの問題もなく使用しております
少し値段も安いし大量に購入して配送してもらえるのが1番良いですね

2025-11-06
用途:
バイクのキズ防止に
卸売・小売業

バイクにバッグやらカバーやらを取り付ける際、振動で擦れて塗装が剥げたり傷がついたりした経験から、こちらのテープで防止、保護しています。剥がした際に粘着面がついて困ることもないしオススメです。しかし、一年に一度は張り直しした方がいいと思います。

2025-05-28
用途:
程よい粘着力
その他業種

弱粘着とありますが、粘着力は弱くもなく、強くもなく壁などにビニールを張るときにちょうどよいです。

2024-10-31
用途:
ラベルとして
教育・研究機関

養生テープとしてではなく、瓶や缶に入れたものがわかるようにラベルとして使っています。はがすのも簡単ですし、文字も書きやすいです。手でサクッと切れるところもよいです。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
塗装時及び子供の段ボール工作
運輸・通信業

養生テープとして粘着量がちょうど良いのもありますが、手で切れやすいので最近では子供が段ボールで家を作ったり、自動車を作ったりする時に大活躍しています。
リピート続いています!

対象商品:
19316754
2024-10-20
用途:
エアコンクリーニング
株式会社ディーワークス 様 (サービス業)

粘着が強くも弱くもなくてちょうど良い感じです。価格帯も良くリピート買いしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
29868773
2024-12-27
用途:
フリマサイトの発送用に
自動車・二輪車・自転車関連業

内容物のプチプチ梱包用に使用してます。安くて気軽に使えて助かります。

2024-12-17
用途:
作業用
製造業

コスパと使い勝手良い。いつもMonotaROの日に購入してます。15%offありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
半透明でしょうか。
回答:
養生テープの為、反対側が透けて見えます。
1人が参考にしています
2024-03-28
質問:
長さは25mのみでしょうか。
回答:
25mのみになります。
2024-03-28
質問:
幅は50mmのみでしょうか。
回答:
50mmのみでしょうか。
2人が参考にしています
2024-03-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
すべてのFAQを表示する

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする