CDRA1BSH100-180-F59 ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH〜) SMC 19318336

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 注文コード19318336 品番CDRA1BSH100-180-F59
参考基準価格(税別)¥67,980 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は揺動角度158種類から選べます 他の種類を見る

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

揺動角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする