結束ひも シート用

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 19322065 品番 Φ6×600W
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ホワイト 用途シート同士の連結時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)600 太さ(Φmm)6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、9人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19322074
2026-03-21
用途:
電動工具のケーブルまとめ

電動工具のケーブルをまとめるのにちょうど良い長さです。その他に様々な道具を縛るのに便利です。

2026-02-28
用途:
ちょっとした固定

畑の支柱、仮固定、袋類の口締めなどなんにでもコストを気にせず使えます

2026-02-19
用途:
足場ネットを縛るため
あおぞら不動産株式会社 様 (不動産業)

思ったと通り良い商品でした。
これからも愛用したいです。

2024-12-19
用途:
屋外での部材養生(防雨等)
製造業

以前使っていたのが80cmモノだったので若干短く細く感じるが、時世がらやむを得ない。耐候性に期待したいが。。

対象商品:
19322056
2024-04-01
用途:
日常使い

何かと便利に利用させてもらっている。
シートに関係なく結束などに輪ゴム感覚かな。

対象商品:
19322074
2024-02-10
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

足場をかけた際メッシュにつけて使用しています
古くなってきたので買い替えました 
物価高騰の中 価格にも満足しています
有難うございました

2024-11-05
用途:
農林業で結束用に使用
農・林・水産業

色々の物を縛るのに手軽に使用でき重宝していて、リピートしている。
もっと色の種類が欲しい。

対象商品:
19322074
2024-03-08
用途:
ネットの固定

特別安くもないですが、短い分安くて良かったです。ありがとう!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする