MDS-D086 電気ストーブ モノタロウ 19329695

 

電気ストーブ

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19329695 品番MDS-D086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ
強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き
ボディは丈夫なスチール製を採用

運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19329695 MDS-D086 49842022 DS-D086 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 1台 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19329695
2016-12-08
用途:
事務所、机の下の足元用暖房
農・林・水産業

他の方のレビューを読んで、多少は覚悟してましたが、予想以上に熱量が半端なく、机の下に置くと足が熱くてダメなので、今は足元から50センチ以上離して使っています。
机の下からは、完全に出ちゃってます。
それが★1個マイナスな理由です。
強さはもちろん、弱(下だけ)。
とにかくすぐに暖かくなってくれるので、朝一番の冷えきった事務所での仕事も、これ一台で足元ホカホカ。
後は電気代だけがしんぱいですが、エアコンを使用しなくなったので、とんとんかな?と予想しています。
強にして使うには、かなり広い部屋じゃないと無理じゃないかな?

対象商品:
19329695
2016-11-14
用途:
デスクワークに

コンパクトですが意外にパワフルです。
暖房の届きにくい足元を温めるのに丁度イイです。
非常に使い勝手が良いためいつの間にか子供部屋に取られてました。
今では子供たちの勉強時間に足元を温めてます。
価格も安いのでもう一台購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19329695
2016-11-14
用途:
出品の為の製作あるいはPC(仕様検索他毎日2台使用)
hinet ハイネット  様 (その他業種)

切り替えSWが前例に無くスムーズです。体の都合上足元を冷やすのは不可で数mですが頻繁に移動させて使っています。軽量品でも有り重宝しています。廉価品へ要求するのは酷ですが方向性に難有りで過去に製作したTV回転台と同じ様に改造する予定です。

対象商品:
19329695
2016-11-24
用途:
事務用

あまりの小ささにビックリ。ですが事務机の下に置いて使用。見た目に勝る暖かさです。

1人が参考にしています
対象商品:
19329695
2016-12-24
用途:
暖房補助
運輸・通信業

この安さで、普通に家で使える。軽くてコンパクトなのも良い。

対象商品:
19329695
2016-12-01
用途:
足元を温める

400Wでも熱いくらいです。割引が大きい時に買うと安いのでこの値段でこの暖かさなら十分です。

対象商品:
19329695
2016-11-08
用途:
屋内作業用

下部ヒーター使用時は、かなり床面が熱くなる。じゅうたんやフローリングの場合は不向き。価格はやや高めですね。

2人が参考にしています
対象商品:
19329695
2016-06-09
用途:
暖房
ウッドデザインワークス 様

コンパクトで使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする