※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多段ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19330282 品番 M40-2-61.5-e
参考基準価格(税別)¥461,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。

用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
取扱液
液質/清水
液温/0〜80℃
吐出口径d(Φmm)40 吸込口径s(Φmm)40 出力(kW)1.5 電源(電動機)(V)三相・200-220 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。 仕様メーカー標準仕様 タイプメーカー標準仕様 設置場所屋内 付属品電動機、共通ベッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水ジョウゴ(コック付)、カップリング(フレキシブル)1組、カップリングカバー 質量(kg)(概算)91 種類多段ポンプ 寸法L(mm)804 段数2 寸法A(mm)122 寸法F(mm)54 寸法D(mm)210 寸法E(mm)195 寸法B(mm)231 寸法C(mm)175 寸法P(mm)167 電動機全閉外扇屋内形 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 電動機形式防適保護形 構造(羽根車)クローズ 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)グランドパッキン、密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.37-(締切全揚程)/102又は0.29のいずれか低い値 寸法BX(mm)296 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500 寸法BY(mm)276
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,629 / 税込 ¥11,692
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする