※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラル
テラルの 陸上ポンプ
多段ポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19330325
品番
M65-4-55.5-e
参考基準価格(税別)
¥1,177,900
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途
ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
取扱液
液質/清水
液温/0〜80℃
吐出口径d(Φmm)
65
吸込口径s(Φmm)
65
出力(kW)
11
電源(電動機)(V)
三相・200-220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
カタログ選定図より選択、または流量・揚程をご連絡いただき確認が必要な製品となります。
仕様
メーカー標準仕様
タイプ
メーカー標準仕様
設置場所
屋内
質量(kg)
(概算)284
種類
多段ポンプ
電動機
全閉外扇屋内形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
25,386
/
税込
¥
27,925
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100