曜日別特売
32×32FDFP5.4E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 19333055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個吸込口径(Φmm)32注文コード19333055品番32×32FDFP5.4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥202,000

耐食性:完全赤水対策品です。
耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。
耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。
耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。

吐出口径(Φmm)32吸込口径(Φmm)32電動機出力(kW)0.4周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/17.0 0.150/7.5設置場所屋内・屋外種類渦巻ポンプ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.804 〔8.2〕
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933305532×32FDFP5.4E5501847032×32FDFP5.4F32×32FDFP5.4E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 55018470ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19333222
2019-12-18
用途: 交換の為
AS企画電気・ガス・熱供給・水道業

モーターが大きくなり、重くなりましたが問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする