キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19333518 品番 83SS516+83SKBKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類シーソースイッチ 定格電圧(V)24 スイッチON-OFF タイプ作業灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19333475
2021-06-25
用途:
トラック室内のon.off

いすゞフォワードに取付
サイズはピッタリでしたが配線は切って加工
しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする