83SS540 キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業 19333606

キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプマイク無(汎用タイプ)
内容量1セット注文コード19333606品番83SS540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFFタイプマイク無(汎用タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: ヒノデュトロのスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

車両に取付してスイッチを押したところ、スイッチ節度無し。
再度パネルはずして確認したら、スイッチの裏が外れてバラバラになってました。動作確認検査しているのか疑問。星1個も付けたくない程のゴミでした。

対象商品 : 19333615
2022-11-27
用途: サイドマーカーのスイッチ

エアループデュトロに使いました。 取り付けは純正のような感じ。 サイドマーカーのスイッチとして使うために購入しました。 期待通りの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 19333606
2021-07-04
用途: 空調メンテナンス
株式会社レイコウ

何も問題なくベストフィットでサイコーです!
後付けしたとは思われない仕上がりになります。

対象商品 : 19333606
2020-08-27
用途: スイッチ増設
建設業・工事業

スイッチ空きスペースへ違和感なく(純正スイッチと同等感覚)設置でき、知らなければ当初より設置してあったと勘違いされるほどです。大変満足しています。

対象商品 : 19333606
2019-03-14
用途: 作業灯のスイッチに使いました。
矢島商会自動車・二輪車・自転車関連業

純正スイッチと同じなので見た目バッチリです。
フッティングも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする