83SS560 キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業 19333633

キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプマイク無(汎用タイプ)
内容量1セット注文コード19333633品番83SS560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFFタイプマイク無(汎用タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19333676
2025-10-05
用途: トラックライトスイッチ

ハーネスはギボシ、丸端子が取付済みで作業が楽でした。機会が有れば又使用したいです。

対象商品 : 19333685
2019-04-19
用途: 車幅灯(LEDマーカー)のON/OFF
運輸・通信業

ヘッドにマーカー(ダウンライト付)4個取り付けるため購入しました。
サイズは純正と同じで上から差すだけで取り付けできました。
リレーは、LEDマーカーの消費電力が少ないので用意しなかったのですが、本体に端子(オス)もなかったと思います。
付属コネクターの電線を0.75sqにしたかったので、精密ドライバーを使い交換しました。
それから、一応バッテリー電源の赤い線には、別途、購入したヒューズを取り付けました。
ライト付きで品質が良く、問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 19333676
2018-11-21
用途: タイヤ灯の新設に伴う、スイッチ
有限会社トータルエンジニアリングサービス建設業・工事業

純正に引けを取らず、ぴったりフィットし綺麗に取付が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする