キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19333703 品番 83SS570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類シーソースイッチ 定格電圧(V)24 スイッチON-OFF タイプマイク無(汎用タイプ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19333712
2024-08-20
用途:
サイドマーカーとフォグランプ増設用スイッチとして
啓徳サービス 様 (サービス業)

TKG-FEA50ブルーテックキャンター の増設スイッチとして使用。
商品説明には24V仕様とのことで、12Vの電装でスイッチのパイロットランプが点くか心配だったが、手持ちの安定化電源で点灯を確認、事なきを得た。
仕上がりも純正風で、お客様にも満足していただけた。
純正風な仕上がりを目指すなら、とても良い部品だと思う。

対象商品:
19333728
2016-04-09
用途:
トラックの車幅灯・他
全農京都府本部自動車課 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

きれいに付きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする