MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 19333773

※フックオープン時

MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 19333773 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 19333773 MBH001A LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 19333773

LEDワークライト(フック&マグネット付)

(33件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19333773 品番MBH001A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いろんな用途に便利なLEDライトです。樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 寸法(mm)220×60×33 ブラック 質量(g)154 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)320 光源3W LED 使用電池単3形電池×4本 LED寿命(時間)約10万 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電式電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19333773
2017-07-20
用途:
部品交換

大変明るくて助かってます、マグネットがもう少し強力だと尚可です。

対象商品:
19333773
2016-12-16
用途:
解体工事
建設業・工事業

当初、2台購入したところ、手軽で便利と感じましたし、照度も満足出来るものでしたので追加で3台を購入しました。
ただ、追加購入のうち、1台は不点という不具合がありました。この点は残念でしたが、迅速な対応で代替品を送って頂きました。

対象商品:
19333773
2016-12-13
用途:
釣りの際にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りの際に車後部上面に設置して使用しています。光量は充分に有り気に入りましたが、マグネットが多少弱い事と電池入れる方向が本体記載がないのが、残念な点です。改善が行われた際の商品の販売があったら次回も購入したいと思います。

対象商品:
19333773
2017-02-10
用途:
暗所作業
建設業・工事業

これ2個で、手暗がり無く作業できるので本当に助かります。他の同系統の製品より本当に明るいです。

対象商品:
19333773
2016-12-16
用途:
クルマのリアハッチを開けたときに使用

すごく明るくて大変満足です、電池の持ちも今の所充分だと思います。

対象商品:
19333773
2016-12-11
用途:
トラックの夜間作業

大変明るい、素材もソフトでいいと思うが、後はどれくらい持つのかが勝負です。

対象商品:
19333773
2016-07-20
用途:
倉庫内暗所にて利用
株式会社ケン・ロジスティクスシステム 様 (運輸・通信業)

配線が設置できず、懐中電灯などで照らしておりましたが、この商品は広角に明るく、マグネットを利用でき、手放しにて利用できるので、非常に便利に利用させていただいております。

対象商品:
19333773
2017-01-29
用途:
簡易作業用

前回LEDがたくさん並んでいる同じ形の物を持っていたので、新型は確実に明るいのかと
勝手に思い込んでいたのも悪いのですが、正直暗いです。マグネットもかなり弱くなってしまい残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする