空気を入れても回復しないため購入しました。今のところ快調です。春から本格的な農作業が始まりますのでなくてはならない一輪車の復活です。
パンクしてからノーパンクタイヤを履いてましたが硬くて跳ねやすいので普通のタイヤに戻しました。結果大満足です。
商品到着時空気圧が低かったので空気入れを使用しました。1週間ほどたちますが今のところ空気が減るようなことはなさそうです。今後エア漏れしなければコスパ的にはいい商品だと思います。
社員さんに注文してと言われ、調子がいいようです。追加でも注文しました
簡単取り付け出来て
有る程度の荷重にも抵抗無く
軽く動かせるタイヤです
ガスボンベ用運搬車に使用しています。以前はホームセンターなどで都度購入していましたがモノタロウブランドだったので信用して購入してみたら使用時期が長くなり、大変満足です。
付け替えの時のボルトの向きもスパナが使いやすく良いです。
融雪機のタイヤに使用しています。前回も購入しましたが8年くらいもちました。(ひび割れとエアー抜け)
8年持てば充分です、しかし付けて見ますと、ホイルに軽い歪みのような感じで手で回すとクネクネとなりました、歩くより遅いスピードしか出さないので、問題なしです。ノーパンクタイヤも検討しましたが固すぎで段差の乗り越えなどが大変とコメントがあったので、こちらにしました。(冬しか使わないので、多分、夏の間にタイヤに潰れた型がつきそうなのも理由のひとつです)