今まで使用していたソケットがエアー漏れを起こし一度他社の物を試したがエアーツールの種類によっては漏れてしまい困っていました。
こちらの商品にしたところどのツールでも漏れなくなりワンタッチなので非常に使いやすい。
半年使用して問題無し、モノタロウブランドホースとドッキングしてます値段が安いので助かります、もちろんホースも問題ありません
こちらで購入したエアーホースのカプラーからエアーが少し漏れてきたので、カプラーのみ購入して付け替えました。またリピートしたいと思います。
思ったよりいい質感。
使い勝手も悪くない。
後はどれだけ持つかが重要ですね。
エアーツールの脱着も簡単になり、エアー漏れもなく便利に使っています。
以前のソケットが錆びて、新品のウレタンホースと交換時にこちらも新品に。
名前の通りワンタッチで簡単に取り付けでき、満足です。
規格品でどれでもさしあたっての使用に支障はないと思っていましたが、空気入れのアサヒゲージボタルにいつも使用している物とは別のホースを挿そうとすると固くて刺さらない事に気がつきました。
そこからソケットを何個も買って試してみたわけですが、ストレスなく刺さったのはこちらだけでした。
(4商品が刺さらず、他に1商品は刺さりましたがワンタッチ機構が手で引っ張らないと戻らずなんとも渋い感じ)
助かりました。
カプラーが長年使用していて中が湿気で錆が激しく、交換するために購入しました。
ホースの取り付けも交換前のものと比べて取り付けが楽にできました。