DCコンバーター DC48V-12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19336407 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。
IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。

入力電圧(V)36〜60 出力電圧(V)12(72V電源の直接使用不可) 用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に 幅(mm)【ステー含む】86 質量(g)158 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×55×35 出力電流(A)最大18(12V)10S以内 防塵防水性能IP56準拠 負荷電流(A)1.0〜10.0
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※入力DC48Vは駆動系を避ける事をおすすめいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19336407 - 23982098 D-2232 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19336407 - 66023171 C-871 DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ) DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ) 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする