※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JXV-60DF 2連はしご JXV-DF アルインコ 19338217 JXV-60DF 2連はしご JXV-DF アルインコ 19338217 JXV-60DF 2連はしご JXV-DF アルインコ 19338217

2連はしご JXV-DF

(18件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19338217 品番 JXV-60DF
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。

全長(m)5.93 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3460×430×129 縮長(m)3.51 質量(kg)13.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※配送エリアによっては、チャーター手配が必要となり追加送料が発生する可能性がございます。
※配送エリアによっては、支店止めのお願いをする場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19338217
2024-03-02
用途:
基礎掘削時下へ降りる時
株式会社バウコン 様 (建設業・工事業)

特に問題なく軽くて移動もしやすいです。追加で必要になったら同じものを注文しようと思います。

対象商品:
19338217
2022-02-09
用途:
伸びすぎた樹木の枝伐採を行う。
建設業・工事業

電線、通信線に架かる樹木の枝伐採の高所作業が楽にできるようになった。高さ7.5mの庇の手入れ作業が出来ました。

対象商品:
19338235
2022-02-12
用途:
作業作業
株式会社新潟化工機 様

今まで三連ばしごを使っていましたが二連ばしごの方が軽くて、三連ばしごより扱いやすいです。

対象商品:
19338208
2021-04-20
用途:
家のメンテナンス・樹木の剪定
その他業種

脚立を伸ばして使用するより安定感があり、安心して作業ができる。

対象商品:
19338217
2020-06-19
用途:
雨どいの清掃用
有限会社 新井合紙所 様

この長さにしては、大変軽くて持ち運びが楽です。コスパも良い

対象商品:
19338226
2019-07-02
用途:
屋根の昇降に使用
株式会社丸藤工務店 様 (建設業・工事業)

今までの二連梯子より少し軽かった、軽量分、車のキャリィーに乗せやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19338235
2018-09-28
用途:
塗装用
山本デンタルラボラトリー 様 (製造業)

つくりもしっかりして安心感のある使い心地なのに破格の安さ。文句のつけようがありませんね。

対象商品:
19338217
2018-09-15
用途:
家庭用に・・
卸売・小売業

大屋根に上るのに購入したが、少し短かった。 寸法だけでなく用途に応じてどのくらいの長さが必要なのか、選べる工夫がほしかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする