2WAYコンパクトスピーカー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19338646 品番AK-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超小型2WAY置型スピーカー
サテライトスピーカー使用可能

外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160〜20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
ミニショベルのラジオのグレードアップ
有限会社安田石油店 様

コマツのミニショベルに標準で付いていたスピーカー一体型のラジオが壊れたので、グレードアップしてステレオ仕様にするため購入。
他のレビューにもあるようにギボシ端子が使えませんので通常タイプにカシメ直して使用しました。
音質はまぁまぁこんなものでしょう。作業中に聞く分には十分です。

対象商品:
19338646
2022-01-12
用途:
軽バンのサテライトスピーカーの代わりに

某メーカーのスピーカーを使っていましたが壊れてしまい交換しようとしたが値段が高すぎて買えなく音が出れば良いと購入しました。
購入した内の1つが音が出なくて交換をしていただき使えました。
他の方も書かれていますが導線が細いのでギボシ端子の交換もし難い、2cm皮膜を剥き折り返してハンダもしましたが1本の線が細いので切れてしまう。
0.2sqほどしかないようです。
この線を使うのを止めてエーモンのダブルコード0.5sqに交換しました。
これでギボシ端子が使えました。
ケースの塗装に傷多めでした。

対象商品:
19338646
2020-10-18
用途:
軽トラック&軽1BOXの新設用スピーカー

スバル・サンバーVan(TV1)に取り付けしました
内蔵スピーカー仕様の純正AMラジオからCDデッキへ換装作業
問題は他社軽トラと同様、スピーカーの設置が必要です。
純正品は価格も安くない上に低音質、ドア加工も必要で取付が面倒なので
断念、代替品としてこの商品を使用しました。
トーボードに貼り付け装着、ツイーター内蔵なので音質は純正品よりは
若干マシな方です、低音は期待できませんが気軽にスピーカーを新設出来る
のでオススメしたい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
19338646
2020-04-04
用途:
トラックに追加
運輸・通信業

トラックに使用 価格以上のコスパで必要十分です。前の方も書いてありますが、ギボシ端子は一般汎用に合わせて頂きたい。

対象商品:
19338646
2019-11-30
用途:
軽トラの追加スピーカとして
農・林・水産業

軽トラを4chスピーカにしたく、このスピーカを購入しました。
満足点:・音割れしない
・適度な大きさ
不満点:・端子が小さい(標準ではない?)
車内は4chで臨場感good。

1人が参考にしています
対象商品:
19338646
2019-11-15
用途:
重機のオーディオに
建設業・工事業

適当なスピーカーがついてた重機に使用

音は良い方だと思います

コンパクトで何処にでも設置出来るのがありがたい

端子はスリムタイプなので交換しました

対象商品:
19338646
2020-09-22
用途:
交換、追加時
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

低音が伸びません。中音域〜は値段相応です。携帯ラジオと同様です

対象商品:
19338646
2018-12-18
用途:
KV3サンバー1BOX車のオーディオ用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けたい場所用にアルミ板でパネルを製作して防振ラバーをつけて設置したので問題なく使えました。線はここまで長くなくても良かったですが、場所を選ばないから親切だと思います。音質はもう少し期待しましたが、価格的に仕方ないのかなと思いました。サイズや形状は満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする