ボイスコイルレスツィーター

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード19338664 品番NT-3360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター
角度調整可能

外形寸法(mm)55×35 再生周波数(Hz)2K〜20K 最大入力(W)200 インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

軽トラのフロントフピーカーに取り付けて見ました。
高音が良く聞こえるようになりました。
値段の割には良いと思います。

2025-12-24
用途:
車内のスピーカー
運輸・通信業

軽トラのロードノイズ対策で購入。
取り付け場所を選ばず良いが、音質は値段の通り。
ラジオ視聴には問題なし。

2024-12-24
用途:
カーオーディオの音響アップ
株式会社斉藤慶デザイン研究所 様 (サービス業)

コンデンサ入りの製品なので、バイワイヤリング接続すれば
十分な効果を発揮。ただし、低域のカット具合は人によって好みがあるかも。

2024-11-01
用途:
自動車用
製造業

ケーブルの半田が天ぷらでした、検品は大丈夫かな。一応音は出ますが。

1人が参考にしています
2024-05-31
用途:
業務車両(日野デュトロ)の音質改善

新車に車両更新の際に、純正スピーカーからモノタロウの2ウェイスピーカーに交換してあったのだが、シャカシャカ感が好きなので更にツィーターを追加した。
純正スピーカーの取り付け場所がダッシュボードの両端なのでピラーカバーの内側を通して配線を延長した。ピラー上部に簡単に取り付けられて音質も想像以上で満足している。

2023-03-02
用途:
アクティバンのグレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

値段考えたら、優秀なツィーターですね。ピエゾツィーターだと思いますが自然な音で中音域までカバーしてくれます。ハイパスフィルター内蔵です。

1人が参考にしています
対象商品:
19338664
2021-03-31
用途:
クルマの音響改善
その他業種

鳴ります。が作りは値段以上でも以下でもなく。配線が短く、また心線?が細くて作業が大変。なんでここまで短く細く細く作らないといかんのか。。。

2人が参考にしています
対象商品:
19338664
2018-06-07
用途:
ちゃんと音が出ます。
KRDコールドボックス 様 (製造業)

値段が激安だったので,あまり期待はしませんでしたがちゃんと音が出てます。フロントガラス近くに設置すると反響?して鳴っているのがわかりますが、足元等だと???です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする