テンダイ
テンダイの エプロン
テンダイの 胸当て
マルチエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19339294
品番
A415003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大小9個のポケットがついた便利なエプロン。
ベーシックなカラーで男女とも着こなせます。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ブルー
着丈(cm)
100
身幅(cm)
104