曜日別特売
TCW-366-1-SCS 熱交換器 TCW 大生工業 19342067

熱交換器 TCW

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送66日以内出荷とは
冷却面積3.3m2
油流量多い
胴径(Φmm)139.8(125A)
材質(カバー)SCS14
内容量1台注文コード19342067品番TCW-366-1-SCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。

材質(冷却管)SUS304質量(kg)51タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0胴径(Φmm)139.8(125A)材質(カバー)SCS14適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水冷却面積3.3m2取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式油流量多い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする