曜日別特売
FCX-108-0 熱交換器 FCX 大生工業 19343388

熱交換器 FCX

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送66日以内出荷とは
冷却面積0.4m2
油流量多い
内容量1台注文コード19343388品番FCX-108-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。
温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。

材質(冷却管)C1220T質量(kg)9タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5胴径(Φmm)76.3(65A)適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水冷却面積0.4m2取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式油流量多い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする