ワシン アンダーシーラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード19346206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。
上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。
耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。

透明 用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい) 塗り面積(m2)約160〜260 主な用途屋内外木部 危険等級U 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 特性密着性、耐湿 塗布量50〜85g/m2(60〜100mI/m2) 危険物の性状非水溶性
注意
※木材表面のワックスや油分は、塗料用うすめ液など洗剤などで、ケバはP150サンドペーパーで完全に取り除いてからハケかスプレーで塗布して下さい。
※原液でご使用下さい。(薄めるとヤニ押さえの効果が低下します。)
※ヤニ分の多い筋などには、2〜3回(30分間隔)塗り重ねて下さい。(ヤニ分が非常に多い場合は、完全に止める事ができない場合があります。)
※ワシンアンダーシーラーの塗布後は、2〜3時間以上乾燥させてから、上塗り塗料を塗装して下さい。
※容器、刷毛等の洗浄はメタノール、ワシンアンダーシーラーうすめ液、ラッカーうすめ液等をお使い下さい。
※塗装時や乾燥後は、ゴミ付着に注意して換気を充分に行って下さい。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする