曜日別特売
LY-HPB13-1#P3 シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 19347186

LY-HPB13-1#P3 シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 19347186
LY-HPB13-1#P3 シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター) 19347186

シフト用アウターキャップ

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード19347186品番LY-HPB13-1#P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

真鍮製シフト用アウターキャップ

シルバー適合Φ4mm用材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 古いマウンテンバイクのメンテナンス
製造業

シフトワイヤー交換時に、ワイヤー、アウター、インナー、キャップを
全て交換しました。
金属製は、耐久性があって良いと思います。
それから、値段、品質的にも良い物です。

対象商品 : 19347186
2023-09-23
用途: ロードバイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

プラ製のアウターキャップが割れたため交換しました。
外径がプラ製より小さいのでグラグラしますが、
ワイヤーを正しく張ればズレはありません。
やはり金属パーツなので、非常に安定します。
シフトもスパスパ決まります、小さいパーツですがとても良いです。
シマノのアウターケーブルには取り付け出来ましたが、
アリゲーター社のアウターケーブルには何故か取り付け出来ませんでした。

対象商品 : 19347186
2023-10-17
用途: ワイヤー交換と同時に
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトワイヤー交換時に、ワイヤー、アウター、インナー、キャップを
全て交換。30年前の自転車でもスムーズに変速できます。

対象商品 : 19347186
2022-12-22
用途: ワイヤー交換

自転車の変速機のワイヤーを交換しこちらを取り付けた。

対象商品 : 19347186
2021-01-13
用途: 通勤用ロードバイクのメンテナンス
製造業

シフトケーブル交換時の新品への交換用に購入。値段の割にしっかりしていて装着後の使用も問題なし。

対象商品 : 19347186
2020-08-17
用途: MTBのシフトケーブル交換

同社のシフト用アウターケーブルに、ゆるくもタイトでもなく、ピッタリとサイズが合います。同社プラ製のキャップよりも耐久度は勝りそうです。三個一袋という中途半端な数がマイナス要素です。

対象商品 : 19347186
2019-03-24
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

金属製のエンドキャップは精度が良くていいですね。
今回交換した内装8速変速機は、変速機側はアルミのアウターキャップが指定されていたので、アウターケーブルに付属していた樹脂製を使わずにこちらを使いました。

対象商品 : 19347186
2018-05-27
用途: アウターワイヤーの交換
その他業種

シマノのシフトアウターケーブルに使いました、少し大きいですが問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする