曜日別特売
1791 プラティーヌ ブルゴーニュ プラティーヌ 19347667

プラティーヌ ブルゴーニュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6脚)注文コード19347667品番1791
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。
耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。
そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。
張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。

容量(mL)700種別ブルゴーニュ材質ノン・レッド・クリスタル最大径(Φmm)108口径×高さH(mm)73×244品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする