プラティーヌ ボルドー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6脚) 注文コード19347676 品番1792
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。
耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。
そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。
張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。

容量(mL)502 種別ボルドー 材質ノン・レッド・クリスタル 最大径(Φmm)91 口径×高さH(mm)66×238 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする