曜日別特売
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243

※本体

PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243
PROF200 シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品] 19349243

シャンブエア プレミアム160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台種別右把手・左ヒンジ注文コード19349243品番PROF200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。

仕様ラック×8、鍵付種別右把手・左ヒンジ質量(kg)84シルバー容量(L)427定格消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640電源コード(m)1.9冷却方式コンプレッサー方式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470品名・タイプワインセラー設定可能温度(℃)7~20冷媒R600a(ノンフロン)定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)167.9
関連資料:特長と主な仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする