ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxウレタンプラサフメガV1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
色
グレー
注文コード
19349943
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる!
電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。
PRTR対応。環境に配慮。
サンディング性をリニューアル!
適合材
各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツ
プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
色
グレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200