naxウレタンプラサフ プロ V1

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) ホワイト 注文コード19349995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚膜仕様です。0%〜10%希釈で超厚膜化も可能です。
研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。
高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。
強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。
PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。
第2石油類です。

ホワイト 適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg) 適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0〜30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg) 乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃) 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19349995
2021-06-05
用途:
塗装
E07studio 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使用しています。とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする