ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxウレタンプラサフ SBアルファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
色
ホワイト
注文コード
19350038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥が速く、高い研磨性。
スポット補修に最適。
カラープラサフとして使用可能。
色
ホワイト
適合材
通常鋼鈑、アルミ素材
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
20〜30(naxマイティラックG-Uシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種)
混合比
プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比)
可使時間(時間)
2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃)
乾燥時間
5時間以上(20℃)、30分以上(60℃)
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200