ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxPPプライマー(エアゾール型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
19350327
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
色
半透明
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性