東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 中継ボックス
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.0×111.0×149.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×149.6×111
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
19354238
品番
BOXTH-2HB
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・寸法・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ高
サイズ
ミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×149.6×111
色(フタ)
不透明
質量(g)
457
材質(本体)
PBT
保護等級
IP67
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.0×111.0×149.6
相対湿度
45%〜85%
使用周囲温度(℃)
-40〜+80
材質(フタ)
PBT
端子台
無し
周囲温度(℃)
-40〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール取付
不可