画像準備中

中継ボックス BOXTH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.0×111.0×149.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×149.6×111 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード19354247 品番BOXTH-2HC
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は外形寸法・寸法・RoHS指令など15種類から選べます 他の種類を見る

3WAY開閉で快適な作業性。

タイプフタ高 サイズミディアム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×149.6×111 色(フタ)クリアスモーク 質量(g)426 材質(本体)PBT 保護等級IP67 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.0×111.0×149.6 相対湿度45%〜85% 使用周囲温度(℃)-40〜+65 材質(フタ)PAR 端子台無し 周囲温度(℃)-40〜+65 RoHS指令(10物質対応)対応 レール取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする