東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 中継ボックス
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.0×86.0×149.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×149.6×86
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
19354274
品番
BOXTH-2LC
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・寸法・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ低
サイズ
ミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×149.6×86
色(フタ)
クリアスモーク
質量(g)
389
材質(本体)
PBT
保護等級
IP67
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134.0×86.0×149.6
相対湿度
45%〜85%
使用周囲温度(℃)
-40〜+65
材質(フタ)
PAR
端子台
無し
周囲温度(℃)
-40〜+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール取付
不可