画像準備中

電池式LED表示灯/ニコハザード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC4.5 種別1面発光 注文コード19361816 品番VK16H-004H3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は定格電圧・種別など11種類から選べます 他の種類を見る

単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。

種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 発光色 光源LED LED使用数(個)3(2W) 質量(g)360 取付方式マグネット 種別1面発光 消費電力(W)- 使用電池4.5V(アルカリ乾電池単3×3個) 動作方式手動 点滅変則 保護構造IP54 連続動作時間16時間 光度(cd)160以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19361816 VK16H-004H3B 05583542 VK16H-004H3B ニコハザード(電池式) 日恵製作所 ニコハザード(電池式) 日恵製作所 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする