NY9256-2B 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所 DC12〜24V 流線形 19362656

車載用LED警告灯/シングルビーコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 発光色 仕様- 消費電力(W)17 注文コード19362656 品番NY9256-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は発光色・仕様・消費電力など20種類から選べます 他の種類を見る

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。
IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。
使用温度範囲が-30〜65°過酷な環境下での使用も可能。

定格電圧(V)DC12〜24 発光色 形状流線形 光源LED LED使用数(個)8(1W) 仕様- 使用温度範囲(℃)-30〜65 質量(g)970 消費電力(W)17 機能20パターン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19362604
2020-12-27
用途:
積載車の作業中警告灯として
自動車・二輪車・自転車関連業

従来の回転灯と異なり、LEDタイプは省電力かつ高輝度で周囲への同時警告が出来るため作業時における後方・斜め後方・側面からの二次事故防止に役立っております。
回転灯で、次の光が照射されるタイムラグを考えたら断然SAE規格・ECE規格合格しているこっちがお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする