車載用LED警告灯/ミニバー58型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 発光色 取付方式吸盤付きマグネット固定 注文コード19363058 品番NY9358R
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は発光色・取付方式6種類から選べます 他の種類を見る

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30〜65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。

種類車載灯 定格電圧(V)DC12〜24 発光色 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30〜65 質量(g)1200 取付方式吸盤付きマグネット固定 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19363033
2020-04-30
用途:
フォークリフトの夜間作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトの夜間作業識別灯として使っていた回転灯が壊れたので、買い替え感覚で購入しましたが大正解!!!。滅茶苦茶明るいし、作業していても光が周りに照射され居場所が相手に分かるので作業中の出会い頭事故緩和に役立っています。
これは、また買いに来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする