画像準備中

車載用LED警告灯/ユニットライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19363444 品番NY9400DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

特殊レンズ効果で広範囲の視認性。
12〜76種の点滅パターンで、複数台を連結同期が可能。
ベース部分はアルミ製で完全防水と完全防塵性能。
使用温度範囲-30〜65°の過酷な環境下での使用も可能。

種類車載灯 定格電圧(V)DC12〜24 発光色 光源LED LED使用数(個)2(1W3連) ユニット種別デュアル 使用温度範囲(℃)-30〜65 質量(g)110 消費電力(W)13 機能12パターン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19363566
2022-06-30
用途:
補助警告灯
自動車・二輪車・自転車関連業

点滅パターンが多いのは良いが3灯タイプと組み合わせるとパターンが一致しなくなるので12パターン位で良いのかなと。

対象商品:
19363487
2022-06-30
用途:
補助警告灯として
自動車・二輪車・自転車関連業

点滅パターンを4灯と同じ数にして欲しいですね。3灯と4灯を前後に複数取り付けた場合点滅パターンがバラバラになってしまうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする