VT06C-024K2/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所 19364397

VT06C-024K2/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所 19364397
VT06C-024K2/P5 LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所 19364397

LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台配列赤/緑定格電圧(V)AC/DC24注文コード19364397品番VT06C-024K2/P5
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。

定格電圧(V)AC/DC24配列赤/緑段数2外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)タイプポール取付質量(g)773消費電力(W)2.3機能点灯、150回/分回転、ブザー
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする