日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19365158
品番
VT06C-024TW3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。
屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
66
光源
LED
LED使用数(個)
8(Φ5)
タイプ
単色発光<点灯>(屋外)
質量(g)
520
消費電力(W)
1.7
機能
点灯