日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC24
タイプ
ポール取付
消費電力(W)
4.1
注文コード
19365194
品番
VT06C-D24KU/P5
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・タイプ・消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
1段で4色発光のΦ66大型積層灯。
「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
定格電圧(V)
DC24
段数
1
外径(Φmm)
66
光源
LED
LED使用数(個)
3inCHIP×6
タイプ
ポール取付
質量(g)
725
消費電力(W)
4.1
機能
点灯、点滅、ブザー
発光色
赤/黄/緑/青