※平面台座使用時

VT02P-D24T2 LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所 19365352 VT02P-D24T2 LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所 19365352 VT02P-D24T2 LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所 19365352 VT02P-D24T2 LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所 19365352 VT02P-D24T2 LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所 19365352

LED積層灯Φ22/ニコタワープチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19365352 品番 VT02P-D24T2
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。
業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。
医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。

定格電圧(V)DC24 配列赤/緑 段数2 外径(Φmm)22 光源LED LED使用数(個)CHIP×2 仕様クリアレンズ 質量(g)60 消費電力(W)0.7 寸法H1(mm)171.6 寸法H2(mm)187.5 寸法H3(mm)177.1 機能点灯
注意
※本体の固定には別途側面台座 22(品番:A80932)または平面台座 22(品番:A80933)が必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19365352
2020-02-04
用途:
パソコンの動作・エラー表示
製造業

小型ですが十分明るく目立ちます。
ニコプチ用 側面台座を併用しました。
(https://www.monotaro.com/g/01305750/)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする