曜日別特売
VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698

VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698
VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698
VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698
VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698
VT04Z-D24TU/P4 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所 19366698

LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台タイプポール取付注文コード19366698品番VT04Z-D24TU/P4
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。
一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。
「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。

定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色タイプポール取付質量(g)419消費電力(W)2.2機能点灯発光色赤/黄/緑/青
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする