3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ電子・電気部品・機器用
クッションマウントテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19366707
品番
E1020H 457X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープ幅(mm)
457
テープ長さ(m)
22.8
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材