1.掛け布団 軽くて暖かい断熱性に優れた 高機能わた使用の三層構造。 洗濯が可能なので衛生的。 サイズ:約1200×2000mm 2.掛け布団カバー 両サイド羽根つきで 寝返り時の冷気を遮断。 ホックつきカバー止め仕様で つけはずしが簡単。 洗濯が可能なので衛生的。 サイズ:約1600×2000mm 3.高機能マクラ 高さの調節が可能。 (約3cm〜7cmの1cm単位) 寝返りがしやすいフラットタイプ。 表地は洗濯が可能なので衛生的。 サイズ:約500×300mm 4.