LED13マーカーユニット2 24V ミラクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19367547 品番526740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LEDサーティーン2シリーズに新色登場!LEDの光が右回転!左回転!電球と交換するだけの簡単取付!

定格DC24V、約90mA ミラクル 定格電圧(V)DC24 口金BA15S(24V12Wバルブ交換用) 本体サイズ(mm)約Φ60×高さ26.5
注意
※この製品は個々のICで作動させている為、2個以上並べて使用しても同調致しません。予め、ご了承ください。※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。

商品説明動画

526740
この動画は、2人が参考にしています。
526740 G-1レンズ装着
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする