※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)5.5 定格入力交流電圧(V)3相200〜240 注文コード19368143 品番FR-F820-5.5K-1
参考基準価格(税別)¥344,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合モータ容量・定格入力交流電圧・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
機能
モニタ機能:出力周波数、モータ電流(定常またはピーク値)、出力電圧、運転速度、コンバータ出力電圧、入力電力、出力電力、ロードメータなどより1種類選択可能。パルス列出力(1440パルス/s 2mA)およびアナログ出力(DC0〜10V)
通信機能:RS-485標準対応(三菱インバータプロトコル、MODBUS(R)RTU*2 、BACnet(R)MS/TP)、Ethernet標準対応*2、CC-Link、CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link IE TSN、PROFIBUS-DP、DeviceNetTM、LONWORKS(R)、FLリモートオプション有り
仕様●多段速:15速●速度指令:DC0〜5V、DC0〜10V、DC0〜±5V、DC0〜±10V、4〜20mA、パルス列入力、操作パネル、パラメータユニットによるデジタル設定BCD4桁または16ビットバイナリ(オプションFR-A8AX使用時)●異常出力:1c接点(AC230V0.3A、DC30V0.3A)、オープンコレクタ出力、アラームコード(4bit)出力●瞬停再始動:あり(周波数サーチ方式、減電圧方式)●脱着式端子台:制御回路端子に採用 質量(kg)3 タイプFM、RS-485通信 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)260 保護構造閉鎖型(IP20) 寸法d(mm)- 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御(最適励磁制御など)、アドバンスト磁束ベクトル制御(アドバンスト最適励磁制御など)、PMモータ制御を選択可能) 寸法D(mm)140 寸法D1(mm)45.5 定格出力電流(A)23 寸法W(mm)150 交流電圧許容変動(V)170〜264(50/60Hz) 出力定格容量(kVA)8.8 定格入力交流電圧(V)3相200〜240 適合モータ容量(kW)5.5 冷却方式強制風冷 寸法H1(mm)245 出力周波数(Hz)0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル制御、PMモータ制御時の上限周波数は400Hzです) 定格入力電流(A)28.5 寸法H2(mm)- 電源設備容量(kVA)11 出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃ 寸法W1(mm)195 定格出力容量(VA)8800 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などより、オープンコレクタ出力5種類、接点出力(1c接点)2種類選択可能 定格出力電圧(V)3相200〜240 回生制動トルク誘導モータ:0.75K〜55K…15%連続、75K以上…10%連続(最大値許容使用率)、IPMモータ:約5%(1.5K以下…約10%)(最大値許容使用率) 始動トルク誘導モータ:120% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)、IPMモータ:50% ストール防止動作レベルストール防止動作レベル動作範囲(SLD定格:0〜120%、LD定格:0〜150%)、有無の選択可能(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御) 加速・減速時間設定(s)0〜3600(最大3種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19368116
2021-10-29
用途:
水中ポンプの流量制御
その他業種

半導体、樹脂不足で、他の店舗では欠品や数カ月入荷待ちの状況でも在庫があり大変助かった。旧モデルの三菱電機製インバータFR-A500からの更新であったが、設定項目もほぼ一緒で、配線はしやすくなった。取付穴の位置も同じで容易に交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
19368098
2021-10-17
用途:
製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

対象商品:
19368143
2016-06-10
用途:
温風乾燥ファンの風量調節
インタロック電機 様

性能は流石に三菱電機、問題なし。パラメーター調整時に少し手間取ったかな。高性能のためパラメーターの項目がとても多くて、見るだけでも時間かかります。

対象商品:
19368152
2018-11-06
用途:
工場の排気ファン、風量制御

納期優先での選定でしたが、取付試運転で問題なしシーケンサー機能も内蔵ですが、今回マニュアル読む時間なし、次回色々いじっみたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする