W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145

W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145
W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145
W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145
W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145
W1230W 壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ) フクビ化学 19374145

壁用点検口枠 W-10(12.5ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
開口寸法(mm)315-315
内容量1箱(10台)注文コード19374145品番W1230W
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。

開口寸法(mm)315-315寸法(mm)300-300オフホワイトボード厚さ(mm)12.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※石膏ボードは付属しておりません。
※開閉の際には内枠の落下にご注意ください。
※閉じる際にはパチンと音がするまでカバーを確実に嵌め込んでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする